水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
滑車 Fブロック(デルリン) 参考使用荷重0.29kN 最大使用ロープ径5mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75267678
品番
A-722
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
トラスコ品番
316-3480
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール
寸法L(mm)
57
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車径(mm)
30
使用ロープ径(mm)
5
車幅(mm)
8.5
車数
1
車溝幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応