吉川国工業所
吉川国工業所の 施設用家具・備品
吉川国工業所の 保管庫 施設用
吉川国工業所の 収納ケース・コンテナー
組み合わせて使える収納スタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75267766
品番
225630
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サッと取り出せるオープンタイプの収納トレーです。
用途
薄手カバン/約2〜3枚収納
トラスコ品番
359-5106
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
外寸法・高さ(mm)
332
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
117
有効内寸法・間口(mm)
139
有効内寸法・奥行(mm)
417
有効内寸法・高さ(mm)
307