画像準備中

散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75267800 品番LED114Y-S02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量です。
灯具高38mmを実現し、超薄型で車高を抑えたい車両に最適です。
軽量化により架装作業の効率化につながります。
メンテナンス性向上の為、ユニットのみを取り出す方式を採用しています。
車両搭載状態でLEDユニット単体の交換が可能です。
高輝度タイプは360°全方位からの優れた被視認性を確保します。
さまざまな点滅パターンで周辺車両や歩行者へ注意喚起が行えます。
リモコン付きで車内から、下記15種類+後方のみ3種類の点滅パターンに変更できます。
明るさについても10段階から選択できます。

用途注意喚起に。
注意
※本商品はDC12VまたはDC24V仕様の車載用警光灯です。
※取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外での使用はしないでください。
※本商品は法規で定められた道路維持作業用自動車以外には装着できません。
※装着すると法規違反になります。
※本商品のご使用にあたっては、関連法規を遵守ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする