曜日別特売
GZC0 耐切創GLOVEバサルト ブラック エフピコ 75267836

耐切創GLOVEバサルト ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
色【リスト】イエロー、【本体】ブラック
全長(cm)23.5±1
内容量1箱(20双)注文コード75267836品番GZC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。
天然由来のバサルト繊維を使用しております。
切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。
サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。
次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。

用途
厨房での刃物類を扱う際に。
刃物類の清掃作業時に。
トラスコ品番
535-5550
色
【リスト】イエロー、【本体】ブラック
サイズ
S
全長(cm)
23.5±1
中指長(cm)
7.2±0.5
材質
ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
手のひらまわり(cm)
17.4±1
ゲージ数
13
滑り止め効果
無し
EN388規格
(2003規格)5、(2016規格)C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする