金象印 棒柄ショベル丸形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75267945 品番147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/棒柄1200mmを取付けたロングタイプ

用途
電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に
電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場の作業
全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 アズワン品番64-8317-52 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする