金象印 マイフィット キューフォーショベル

(1件のレビュー)
翌日出荷 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75267963 品番498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、土の付着した長靴でも確実に踏み込むことができます/足踏み部に内向きに約7度の角度をつけることで踏み力が伝わり易く作業が効率よく行えます/先端には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を施しています/パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます/軽さと使い易さを両立したショベル

用途
深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に
深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に適しています
全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
マイフィット キューフォーショベル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
花壇整備

足掛けの部分は広くて使いやすく、スコップ先端の切れもまあまあな感じだが、スコップの強度が足りないせいか硬い物に当たり足掛けに思いっきり力を加えるとスコップが歪むので注意が必要です。スコップの板厚をもっと厚くして力を加えても歪まない様な製品にして欲しいです。板厚をノギスで計ったら1.2mmだったので1.6mmの板厚にして先端のリブをもっと長くした方が良いのでは?と思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする