金象印 A柄短丸ショベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268024 品番697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
金象印A柄ショベル丸形(全長970mm)より190mm短く(全長780mm)することにより通常品より狭い場所での作業や車載用として便利です

用途
土木、造園、農業、家庭園芸など
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)780 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする