金象印 A柄ショベル丸形 マルーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268051 品番856
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い

用途
土木、造園、農業、家庭菜園など
土木、造園、農業、家庭菜園など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970 仕様JIS規格品 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする