金象印 Y柄ショベル角形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268067 品番1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル/かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970 仕様JIS規格品 形状角形 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする