金象印 SPホームショベル角形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268076 品番1072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる角形タイプ/軽量でコンパクトなので狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に適しています
形状角形 全長(mm)815 質量(kg)1.25 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする