金象印 A柄ショベル角形 マルーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268137 品番1913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い

用途
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル/かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970 仕様JIS規格品 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268137
2023-03-02
用途:
農作業等
農・林・水産業

昔から金象印一択です。最近のホームセンターには置いてなくて、探すのに一苦労でしたがモノタロウさんに扱っていたので大変助かります。

対象商品:
75268137
2014-02-23
用途:
雪かき用です

今までポリカーボネイト製を使っていたのでそれと比べると重いですが、色が良いです
赤紫で綺麗な色です!!
凍って固くなった雪でもさくさく 切れますし サイズもちょうど良いです

大雪でシャベルが近所に売っていなかったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする