金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268146 品番2021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に適しています
全長(mm)900 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)200 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)170 肩幅(mm)165 頭部板厚(mm)1.45

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする