金象印 Y柄スコップ#2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268173 品番3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする