銀象印 D柄アルミスコップ#3

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268243 品番3511
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
頭部(すくい部)はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています

用途
除雪作業、畜産関係など
除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に適しています
全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268243
2022-02-25
用途:
家畜の肥育餌掃除
農・林・水産業

以前はホームセンターで買う雪かきアルミスコップをつかっていましたが、消耗が早いので、良い品と認識していた銀蔵印に変えました。やっぱり良いものは違い増す。軽くて丈夫で扱いやすいです。

対象商品:
75268243
2014-05-22
用途:
雪かき、農作業他

到着し開封した所、実使用的には問題は無いと思いますが、アルミ型抜き時のバリが非常にシャープで
指を当てると切れそうです。
使って入るうちに徐々に無くなるとは思うますが、念の為、周りをヤスリがけしました。
朝香工業さんは日本のメーカーですね。改善をお願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
75268243
2014-03-09
用途:
雪かき用に4本購入しました。

軽くて作業が楽でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする