金象印 Y柄ステンレススコップ#3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268261 品番3580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている

用途
かき混ぜ・すくう作業に
かき混ぜ・すくう作業に適しています
全長(mm)1080 質量(kg)2.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)395 先幅(mm)290 頭部板厚(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする