Nito
Nitoの デスク・テーブル
Nitoの デスク周辺用品
Nitoの サーバーラック
電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75268369
品番
RD86-1E2-S2-T6
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
小型で電源系統の個別管理に適しています。
小型分電盤やUPSの一次、二次側分岐用としてご使用いただけます。
トラスコ品番
472-2916
材質
鉄
色
ペールホワイト
ブレーカ
NX52A 2O 20A
端子台
(入力)3P 20A / (出力)3P 20A×4
外寸法・高さ(mm)
44
外寸法・奥行(mm)
346
外寸法・間口(mm)
482.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません