浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の ピッチフォーク・フォーク
金象印 ポテトホーク5本爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268374
品番
31042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途
じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質
(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(爪部)320
全長(mm)
1290
質量(kg)
1.4
爪数
5本
先幅(mm)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません