画像準備中

小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75268430 品番FV50-607E
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
左開きへの変更も可能です。
側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。

用途
施工性・熱対策を重視した小型ラック
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ
付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属) トラスコ品番547-9062 材質 ペールホワイト 外寸法・高さ(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)600 パネル取付有効スペース【EIA(タテ)】14U
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする