金象印 備中鍬 柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268575 品番70092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
三本爪タイプ

用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050 頭部幅(mm)180 頭部長(mm)210 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする