画像準備中

防振手袋”M-Pact フィンガーレス コバート”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) サイズM 注文コード75268615 品番MFL-72-009
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。
サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。
手のひらパッド部分のD3O[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
手のひらの内側部分に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortexを採用しています。
洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 トラスコ品番542-4118 材質人工皮革、Armortex[[R上]] 厚さ(mm)0.8 コヨーテ サイズM 全長(cm)16.5 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする