浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 平鍬
象 アルミパイプ柄菜園用平鍬
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268681
品番
70677
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
頭部幅(mm)
115
トラスコ品番
780-7538
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ
寸法(mm)
(柄部)28×26(楕円パイプ)
全長(mm)
1050
質量(g)
820
頭部長(mm)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません