トレード
装飾用フィルム 3M ラップフィルム 2080-G15 ブライトイエロー 1524mm×22.8m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75268701
品番
6300053657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
車両などへのラッピングを目的とした装飾用フィルムです。
用途
車両ラッピング、デジタルガジェットラッピングに。
その他
【最低貼り付け温度】16℃
トラスコ品番
645-6023
材質
フィルム:ポリ塩化ビニル・粘着剤:ポジショナブル感圧活性型粘着剤
幅(mm)
1524
厚さ(mm)
0.11~0.18(粘着剤含む)
色
ブライトイエロー
長さ(m)
22.8
使用温度範囲(℃)
-30~107(連続使用の場合は65まで)
外観
【フィルム】グロス
耐候性
【屋外】3年
接着力
自動車塗装用鋼板に貼付後24時間放置した場合: 約 13 N / 22.8 mm幅
再剥離
3年
注意
※
※再剥離性・耐候性の数値は試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません