浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の クマデ/根かき
金象印 鍛造雁爪 柄付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268724
品番
71040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです
かき寄せ作業に適しています。
用途
土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)
1050
長さ(mm)
(頭部)175
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
(頭部)6.0
爪数
4
先幅(mm)
(頭部)188
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません