金象印 5本雁爪 柄付

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268742 品番71071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

頭部(かき寄せ部)はスチール製5本爪タイプです
かき寄せ作業に適しています
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式

用途
土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1050 長さ(mm)(頭部)185 質量(kg)1.8 板厚(mm)(頭部)6.0 材質(頭)スチール 爪数5 先幅(mm)(頭部)195

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268742
2014-04-17
用途:
畑仕事の土起こしに。
赤穂自動車整備工場 様

割と柄の持つ所が馴染やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする