金象印 東京ジョレン 丸 柄付

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268837 品番72187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。
かき寄せ作業に適しています。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです

用途
砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業
全長(mm)900 先幅(mm)235 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)165 頭部板厚(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268837
2022-06-14
用途:
野菜栽培
製造業

菜園のうね作りに使用しているが、価格も手ごろで幅広で使いやすい。

対象商品:
75268837
2018-09-28
用途:
水害で溜まった泥の掻き出しに使用
卸売・小売業

さすが国産で差し込んでも、歪みがなく使いやすい。できれば持ち手(棒)の手元及び先を数ミリ太くしていただくと不安なく力がいれられる。

対象商品:
75268837
2017-10-17
用途:
農・土木作業
酒井工房 様

ジョレンを何本か使ったが、これは使いやすい。柄と刃の角度がいいのだと思うのだが、土を掬うにも、草を削るにもとても便利で、重宝している。

対象商品:
75268837
2017-03-30
用途:
畑の畝作り
農・林・水産業

鍬の部分は意外と肉厚で丈夫そうに感じています。使ってみてちょっと使いづらい点が1点
柄の長さが少し短い。腰を曲げて作業をするので、あと30cmくらい柄が長ければ使いやすいように思われます

対象商品:
75268837
2016-02-23
用途:
農作業時や側溝清掃
農・林・水産業

側溝幅に適合した幅であると共に農作業時に大活躍

対象商品:
75268837
2021-03-28
用途:
農作業時
農・林・水産業

身長が高いので私には少し短い。120pあれば良かった。

対象商品:
75268837
2015-03-20
用途:
側溝の泥上げ

側溝の泥上げに最適ですね。 いままで、鍬・スコップ等で作業していましたが・・・。
これを使えば、早く作業が終わります。 買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする