画像準備中

雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75268841 品番 FE. SEB M10 UP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SEBの雌ネジタイプです。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。
フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。
使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。

トラスコ品番687-1265 基本使用荷重(t)0.5 寸法A(mm)38 寸法D(mm)80 寸法B(mm)45 寸法C(mm)88 ボルト寸法M10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする