金象印 ステンレス 板レーキ

(4件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268925 品番72739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です/頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです

用途
家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業
全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268925
2024-07-02
用途:
工事作業
製造業

持ち手と本体を繋ぐところに何もついていないので、作業していると持ち手と刃の部分がすぐに外れてしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
75268925
2018-12-17
用途:
黒豆の土寄せ作業に使用する。
農・林・水産業

野菜の土寄せ作業に使用するも、板の部分が薄くもう少し厚い方が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
75268925
2017-10-31
用途:
土木工事
エイシン建設株式会社 様

単価的には、少し割高ですが、使いがっては、有事無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
75268925
2015-09-18
用途:
畑作業、水稲畦塗り
農・林・水産業

質感も良く期待以上の商品で満足しています。少し重く感じることがあるので、柄がアルミ製の商品があってもよいのではないでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする