金象印 H・S 平レーキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268961 品番72890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています/爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます/14本爪タイプ

用途
除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268961
2019-04-23
用途:
畑の整地作業
株式会社八戸芝生 様

歯が14本なので仕事がはかどる。
柄が長いので腰が楽。最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする