浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 開墾鍬・唐鍬
金象印 開墾鍬 タモ柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269031
品番
73664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
110
頭部長(mm)
165
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません