曜日別特売
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056

73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056
73732 金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り 浅香工業 75269056

金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75269056品番73732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

本格鎚目仕上げの窓あき草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1410材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木高さ(mm)(頭部)120質量(g)850先幅(mm)(頭部)210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269056
2020-07-01
用途: ネギ畑などの除草
その他業種

腰を超える高さのイネ科の雑草は茎がかなり丈夫でまとまって生えているのでこの草削りの切れ味がとても役に立ちました。切れ味が良いので勢いをそれ程つけずに刈れるのでネギの苗のすぐ脇に生えた雑草も苗を傷つけることなく枯れました。ただ一点、切れ味が良いので丈夫な化繊でいいので金属部分のカバーがあればいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする