金象印 ステンレス 十能 #5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269101 品番73992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サビにも強く手入れの容易なステンレス製什能
頭部に耐食性に優れたステンレス材を採用

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
炭の管理や灰の収集作業
トラスコ品番780-7601 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)190 全長(mm)540 質量(g)500 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75269101
2017-02-21
用途:
炭の補給

鍛冶作業時の炭の補給に使いますが、耐久性も高そうで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする