74421 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業 75269187

74421 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業 75269187
74421 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業 75269187
74421 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業 75269187
74421 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業 75269187
74421 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業 75269187
74421 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業 75269187

金象印 U型溝さらえ ロングハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75269187品番74421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269187
2015-09-14
用途: 工場裏の排水溝掃除

以前はおおちゃく鎌で掃除していましたが、排水溝が狭く、枯れ葉などのごみがうまく取れず困っていました。
U型溝さらえを使用してからは、綺麗にごみも取れ、排水溝の詰まりも減り、台風前後のケアも出来、大変便利さに感謝しています。
柄も長いので、腰をかがめる負担もなく、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする