浅香工業
浅香工業の 清掃具
浅香工業の 溝さらい
金象印 U型溝さらえ ショートハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269196
品番
74438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途
狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)
(頭部)125
全長(mm)
765
質量(g)
520
深さ(mm)
(頭部)65
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)110
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません