浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
金象印 かき板小 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269311
品番
76014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています
用途
泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業
全長(mm)
900
先幅(mm)
260
質量(kg)
1
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
100
頭部板厚(mm)
2.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません