浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
山芋掘 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269406
品番
76922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
オールスチール製で山芋掘り作業
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
全長(mm)
1210
頭部幅(mm)
100
頭部長(mm)
210
用途
山芋掘り作業。
材質
スチール
軸径(Φmm)
22
質量(kg)
3.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません