浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
金象印 樫 鍬の柄
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75269555
品番
93453
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
用途
鍬用の替柄
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
鍬の柄 交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった