金象印 樫 鍬の柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75269582 品番 93446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

厳選樫材使用で丈夫

用途鍬用の替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状 全長(mm)1050 質量(kg)0.56 アズワン品番64-8326-66

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

鍬の柄 交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする