金象印 掛矢 八角 樫 柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270054 品番110143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです/厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます

用途
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業
頭径(Φmm)135 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)4.42 頭部長(mm)240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする