地鎮祭用 3点セット 鍬・鋤・鎌

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270273 品番113081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです
鍬は簡単な組立式です

全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 柄長さ(mm)(鎌)250 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 用途地鎮祭用 材質天然木 質量(kg)2.3 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175 太さ(mm)(鎌)30
注意
※全て木製となっております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする