浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270641
品番
151359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
柄長さ(mm)
1050
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
トラスコ品番
780-7945
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)
全長(mm)
1150
質量(g)
430
柄径(Φmm)
25
先幅(mm)
(頭部)150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません