ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 掛け布団
あったか羽毛肩当て2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75270765
品番
0393240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肩口の冷えを防ぐ肩当て。
マジックテープ仕様で取り外しラクラク。
肩口からの冷えを防止ダウン入りならではの軽量で暖かな機能性あたたかな羽毛!
シルバーダックダウン50%手洗いOK!
色
エンジ
前身丈(cm)
約40
質量(g/枚)
約190
混率(%)
側生地:ポリエステル100、中綿:シルバーダックダウン50・スモールフェザー50
後身丈(cm)
約52
肩幅(cm)
約65