曜日別特売
- 静電気除去ブラシ モノタロウ 75270773

- 静電気除去ブラシ モノタロウ 75270773
- 静電気除去ブラシ モノタロウ 75270773
モノタロウ

静電気除去ブラシ

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
毛丈(mm)40
全長(mm)130
内容量1個注文コード75270773品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。

用途
電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
全長(mm)130径(Φmm)15毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)サンダーロン
注意
※除塵の為強くブラッシングした場合は必ず最後の一回は軽くなでるようにブラッシングして残っている静電気を除電してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: CD,レコードの再生時
その他業種

レコード盤やCDディスクにも安心して使え、クリアな音で再生してくれます。摩擦も少なく安心してクリーニングも出来ます

2025-09-10
用途: はかりの掃除
教育・研究機関

有機物のような静電気を帯びやすい粉末の清掃に便利でした。

2025-03-13
用途: コーヒーミルに付着する豆のカス対策
自動車・二輪車・自転車関連業

コーヒーミルに付着する豆のカスが沢山あちらこちらに静電気で付着するので除電の為に購入しました。 使用後はカスの散乱もなくなり予想通りの結果でした。

3が参考にしています
2025-01-06
用途: 電動ワイヤーストリッパーの除電
製造業

電線の被覆を剥く機械にて、静電気で被覆が刃に張り付いてしまうため、ブラシで掃除と除電が同時に出来ます。除電は確実に効果はありますが、手間なので静電気除去テープなども試しても良いかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 75270773
2022-11-01
用途: 電動ストリッパ―のムキカス除去と付着防止
製造業

ストリッパ―のブレードに静電気でムキカスが付着するので都度ハケで掃除したりエアーを吹いたりしていましたが、本製品を使用すると以降カスが付着しにくくなり作業性が改善しました。

2が参考にしています
対象商品 : 75270773
2022-04-02
用途: 保護膜塗布前徐電に使用

部材への細かい埃等の再付着を防げているので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75270773
2021-04-12
用途: 電子天秤での計量
製造業

ガラスビーカーを使用して電子天秤で試料を計量する際、冬場は静電気によってガラスビーカーが帯電して計量に影響していましたが、この商品でガラスビーカーの底を払ってから
使用すると静電気が除去できて助かりました。イオナイザーを使用する程ではない静電気対策としてコスパが良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 75270798
2020-05-01
用途: 展示物の埃取りに
大林 森サービス業

繊細なパーツのある展示物だと他のはたきだと絡まって痛めてしまいますがこちらだとそういう事はありません。他社製品より割安なのも〇

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする