ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 掛け布団
あったか羽毛肩当て2枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75270774
品番
0393250
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肩口の冷えを防ぐ肩当て。
マジックテープ仕様で取り外しラクラク。
肩口からの冷えを防止ダウン入りならではの軽量で暖かな機能性あたたかな羽毛!
シルバーダックダウン50%手洗いOK!
色
ネイビー+エンジ
前身丈(cm)
約40
質量(g/枚)
約190
混率(%)
側生地:ポリエステル100、中綿:シルバーダックダウン50・スモールフェザー50
後身丈(cm)
約52
肩幅(cm)
約65