曜日別特売
- 明治ほほえみ らくらくミルク240mL 明治 75270828

- 明治ほほえみ らくらくミルク240mL 明治 75270828
- 明治ほほえみ らくらくミルク240mL 明治 75270828

明治ほほえみ らくらくミルク240mL

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1缶内容量(mL)240注文コード75270828品番-
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥431
販売価格(税別)
399

0~1歳頃までの赤ちゃんのための、母乳代替食品
母乳に近づけた栄養設計により、赤ちゃんの確かな発育をサポートする。
日本の乳児用ミルク市場でずっとNo.1の「明治ほほえみ」ブランド
赤ちゃんの発育に大切なDHAとARAを日本で唯一母乳の範囲まで配合
防災時にも安心安全なプルタブ缶を採用
たくさん飲む子にも安心な240mL設計
【保存方法】高温・凍結を避け、常温で保存してください。

内容量(mL)240対象0~1歳頃アズワン品番54-2499-24原材料乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂)、脱脂粉乳、乳たんぱく質、デキストリン、バターミルクパウダー、フラクトオリゴ糖、ホエイパウダー、酵母、食塩/V.C、炭酸Ca、炭酸K、塩化Mg、イノシトール、クエン酸鉄Na、塩化K、タウリン、V.E、硫酸亜鉛、L-カルニチン、シチジル酸Na、パントテン酸Ca、ナイアシン、ウリジル酸Na、イノシン酸Na、グアニル酸Na、硫酸銅、5'-AMP、V.A、V.B1、V.B6、カロテン、V.B2、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする