曜日別特売
152925 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270842

152925 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270842
152925 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270842

金象印 プラレーキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75270842品番152925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
頭部に樹脂を採用し、コンパクトで軽量タイプです/11本爪タイプ

用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)365先幅(mm)110質量(g)92材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)205爪数11本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270842
2020-09-06
用途: 清掃作業時

薔薇の根本に落ちた枯れ葉をかき集めるのに使用している。
長さも丁度よく作業性は良い。
丈夫なので、一寸した土の表面も均せる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする