浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の ホースリール
浅香工業の ホースリール補修部品
メタルリール用 パッキンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
75270851
品番
152790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
セット内容
カラー(白い筒状の部品)×3、Oリング(パッキン)×2
材質
樹脂/ゴム
長さ(mm)
8(カラー)
質量(g)
1
外径(Φmm)
【カラー、Oリング】20
太さ(mm)
2