浅香工業
メタルキャリー用 ハンドルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
75270867
品番
152791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
メタルリール キャリーLタイプ用ハンドルセット
付属品
巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2、L型レンチ×1、六角スパナ×1
材質
スチール/樹脂
長さ(mm)
34(アタッチメント)
質量(g)
170
内径×外径(Φmm)
7×18(平ワッシャー)
外径(Φmm)
18(アタッチメント)、5(蝶ネジ)
ハンドル長さ(mm)
95
使用範囲外径(Φmm)
16~25(ホースバンド)