プラスチック境界杭

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75270885 品番 153027
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(mm)30×400 質量(kg)0.17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270885
2022-01-31
用途:
田の水路の倒壊止め
農・林・水産業

とても良い商品でした また他の用途に
購入しょうかと思います

対象商品:
75270903
2020-10-06
用途:
山での階段
医療・福祉・介護関連業

裏山を登る階段を作成するために、地面に打ち込んで使っています。
硬めの粘土質ですが、折れることもなくしっかり使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
75270903
2018-05-30
用途:
山林の境界確認
田中 農園 様 (農・林・水産業)

思ったより軽くて丈夫。地面に打ち込みやすかったです。

対象商品:
75270894
2017-07-06
用途:
植木の散水作業
有限会社 さすやま 様 (卸売・小売業)

今までは、木の杭を使用していましたが、杭打ちでの割れ裂けが多く 効率がわるかった。プラスチックなので耐久性も高く、さらに今回 格安にて調達でき満足しています。

対象商品:
75270885
2016-11-14
用途:
土地の境界杭として

打ち込みも楽に出来ます。プラスチックなので腐食の心配もありません

対象商品:
75270894
2016-07-04
用途:
電気配線ルートの目印
建設業・工事業

地盤が固いところでは、杭が入り込まず苦戦した。軟弱な地盤では特に問題はない。

対象商品:
75270894
2016-02-25
用途:
山の境界杭

山の奥まで背負って行きましたが
軽いし丈夫なので 追加で注文しました。

対象商品:
75270885
2015-11-26
用途:
土地の境界の明示
農・林・水産業

固い地面にもスムーズに打ち込めていいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする