<スリープル>極厚高反発マットレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75270896 品番91742
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一般的なマットレスでは腰や背中などの重い部分が沈み込みがちですが、高反発ウレタンは身体を押し上げながら支えます。
寝返りがうちやすく、快適な寝姿勢をキープ。三つ折れできて収納にも便利!収納バンド付きです。
しなやかなフィット感とホールド感をもつ高反発フォーム。だから寝返りがしやすい。
…高反発素材「H.R.R.セル」は、優れたクッション性と、復元性を兼ね備えています。
その優れた働きで全身をバランスよく支え、理想の寝姿をキープします。
立体的な多孔質構造で通気性に優れ、温度変化にほとんど影響されません。
100%高密度高反発ウレタンフォーム使用。高反発ウレタンの優れた体圧分散…体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。
寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。低ホルムアルデヒド仕様なので安心・安全…厚生労働省が指針値としている0.08ppm以下の数値(0.05ppm以下)です。
お子様にも安心・安全にお使い頂けます。この高反発マットレスは本体・外カバー・内カバー共、低ホルムアルデヒド仕様なので安心・安全です。
国際規格ISO9001工場で生産。厚生省令第34号の規定をクリア。体にやさしい高反発。100%高密度高反発ウレタンフォーム使用。
マット厚8cm布団・ベッドに重ねて使ってもOK!ややかための120ニュートンカバーは取り外して洗えるから清潔。

ブラウン 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約140×195×8 質量(kg)約5.5 材質カバー:ポリエステル100% サイズダブル 反発度高反発 材質(中材)高反発ウレタンフォーム
注意
※電気毛布等を直に敷いてのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする