153041 プラスチック境界杭 浅香工業 75270903

プラスチック境界杭

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(mm)45×600
内容量1本注文コード75270903品番153041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。

サイズ(mm)45×600質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270885
2022-01-31
用途: 田の水路の倒壊止め
農・林・水産業

とても良い商品でした また他の用途に
購入しょうかと思います

対象商品 : 75270903
2020-10-06
用途: 山での階段
医療・福祉・介護関連業

裏山を登る階段を作成するために、地面に打ち込んで使っています。
硬めの粘土質ですが、折れることもなくしっかり使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 75270903
2018-05-30
用途: 山林の境界確認
田中 農園農・林・水産業

思ったより軽くて丈夫。地面に打ち込みやすかったです。

対象商品 : 75270894
2017-07-06
用途: 植木の散水作業
有限会社 さすやま卸売・小売業

今までは、木の杭を使用していましたが、杭打ちでの割れ裂けが多く 効率がわるかった。プラスチックなので耐久性も高く、さらに今回 格安にて調達でき満足しています。

対象商品 : 75270885
2016-11-14
用途: 土地の境界杭として

打ち込みも楽に出来ます。プラスチックなので腐食の心配もありません

対象商品 : 75270894
2016-07-04
用途: 電気配線ルートの目印
建設業・工事業

地盤が固いところでは、杭が入り込まず苦戦した。軟弱な地盤では特に問題はない。

対象商品 : 75270894
2016-02-25
用途: 山の境界杭

山の奥まで背負って行きましたが
軽いし丈夫なので 追加で注文しました。

対象商品 : 75270885
2015-11-26
用途: 土地の境界の明示
農・林・水産業

固い地面にもスムーズに打ち込めていいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする